超小継磯玉の柄エフゼロセット2

超小継磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK超小継磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK超小継磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK超小継磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK超小継磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK

携帯性に優れた超小継仕舞42cmの磯玉網
玉の柄、枠、網がセットになった超小継磯玉網セット。
玉の柄はランガンに最適な仕舞寸法42cmの超小継仕様。
コンパクトに折りたためる四つ折りアルミ枠は、35cmと60cmの2種類。あらかじめ網をセット。
初めての玉の柄にも最適なスターターランガンモデル。

材質(柄部)グラス仕舞(cm)42先径(mm)12.4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785288#248/35415(柄+枠)213+35=248(柄+枠)26.87
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785297#305/35530(柄+枠)270+35=305(柄+枠)31.19
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785306#273/60485(柄+枠)213+60=273(柄+枠)26.87
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785315#330/60600(柄+枠)270+60=330(柄+枠)31.19
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785331#360/60655(柄+枠)300+60=360(柄+枠)34.410
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする