OGK
太くて強い玉の柄3
大型魚対応の玉の柄
大型の回遊魚や巨鯉に対応するカーボン玉の柄。
玉口部分は口金リングで割れを防止。
ギャフとしても使用可能。
ショルダーベルト付。
全長(cm)
500
仕舞(cm)
112
先径(mm)
21.8
カーボン(%)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17785349
#500
38.2
5
950
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785358
#590
43
6
1150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください