小継磯玉の柄エフゼロセット2

小継磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK小継磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK小継磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK小継磯玉の柄エフゼロセット2 - OGK

50cmアルミ枠&網の小継磯玉網セット
玉の柄、枠、網がセットになった小継磯玉網セット。
玉の柄は携帯性に優れた仕舞寸法76cmの小継仕様。フィールドに合わせてお選びいただける3.6mから5.4mの4レングス。
コンパクトに折りたためる四つ折り50cmアルミ枠は、あらかじめ網をセット。
初めての玉の柄にも最適なスターターモデル。

材質(柄部)グラス仕舞(cm)76先径(mm)13.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17785245#360550(柄+枠)3.1+0.5=3.6(柄+枠)26.45
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785261#420640(柄+枠)3.7+0.5=4.2(柄+枠)28.86
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785270#480750(柄+枠)4.3+0.5=4.8(柄+枠)31.27
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17785279#540850(柄+枠)4.9+0.5=5.4(柄+枠)35.48
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする