曜日別特売

CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト

CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト - SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト - SANDVIK
適合SCMT 09T308適合チップ正方形勝手Rクランプスクリュー/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128051QS-SSDCR202009C1657-54832020
35,800
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128060QS-SSDCR252509C1657-55592525
37,600
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする