曜日別特売

CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット

CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIK
クランプスクリュー/クランプ内容量1個
全43種類を絞り込む
トラスコ品番
適合チップ
勝手
43種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
適合チップ
勝手
リード角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18124027C3-SCLCL-22040-09C1CCMT 09T308656-7629ひし形頂角80°L工具:-5
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124036C3-SCLCR-22040-09C1CCMT 09T308656-6007ひし形頂角80°R工具:-5
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124045C3-SDJCL-22040-11C1DCMT 11T308656-9243ひし形頂角55°L工具:-3
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124061C3-SDJCR-22040-11C1DCMT 11T308656-4486ひし形頂角55°R工具:-3
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124070C3-SVJBL-2204011B1C1VBMT 110304/VCMT 110304656-9211ひし形頂角35°L工具:-3
57,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124079C3-SVJBR-2204011B1C1VBMT 110304/VCMT 110304655-9737ひし形頂角35°R工具:-3
57,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124298C4-SCLCL-27050-09C1CCMT 09T308657-2307ひし形頂角80°L工具:-5
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124307C4-SCLCL-27050-12C1CCMT 120408656-2913ひし形頂角80°L工具:-5
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124316C4-SCLCR-27050-09C1CCMT 09T308655-9685ひし形頂角80°R工具:-5
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124325C4-SCLCR-27050-12C1CCMT 120408661-7067ひし形頂角80°R工具:-5
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124341C4-SDJCL-27050-11C1DCMT 11T308657-0730ひし形頂角55°L工具:-3
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124350C4-SDJCR-27050-11C1DCMT 11T308661-7144ひし形頂角55°R工具:-3
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124359C4-SVHBL-27050-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-7615ひし形頂角35°L工具:-17.5
57,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124368C4-SVHBR-27050-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-2867ひし形頂角35°R工具:-17.5
57,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124377C4-SVJBL-27050-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-2818ひし形頂角35°L工具:-3
57,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124386C4-SVJBL-2705011B1C1VBMT 110304/VCMT 110304656-6072ひし形頂角35°L工具:-3
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124395C4-SVJBR-27050-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-1291ひし形頂角35°R工具:-3
57,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124411C4-SVJBR-2705011B1C1VBMT 110304/VCMT 110304655-9674ひし形頂角35°L工具:-3
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124420C4-SVVBN-00055-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-6032ひし形頂角35°N工具:17.5
57,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124849C5-SCLCL-35060-12C1CCMT 120408656-9158ひし形頂角80°L工具:-5
52,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124858C5-SCLCR-35060-12C1CCMT 120408656-2842ひし形頂角80°R工具:-5
52,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124867C5-SDJCL-35060-11C1DCMT 11T308656-2855ひし形頂角55°L工具:-3
52,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124876C5-SDJCR-35060-11C1DCMT 11T308656-2815ひし形頂角55°R工具:-3
52,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124885C5-SVHBL-35060-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-7560ひし形頂角35°L工具:-17.5
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124901C5-SVHBR-35060-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-7618ひし形頂角35°R工具:-17.5
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124910C5-SVJBL-35060-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-2887ひし形頂角35°L工具:-3
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124919C5-SVJBR-35060-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-7609ひし形頂角35°R工具:-3
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124928C5-SVVBN-00060-16C1VBMT 160408/VCMT 160408655-9734ひし形頂角35°N工具:17.5
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125208C6-SCLCL-45065-12C1CCMT 120408657-0825ひし形頂角80°L工具:-5
60,500
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125217C6-SCLCR-45065-12C1CCMT 120408656-1335ひし形頂角80°R工具:-5
60,500
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125226C6-SDJCL-45065-11C1DCMT 11T308661-7108ひし形頂角55°L工具:-3
60,500
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125235C6-SDJCR-45065-11C1DCMT 11T308656-7639ひし形頂角55°R工具:-3
60,500
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125251C6-SVHBL-45065-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-6041ひし形頂角35°L工具:-17.5
72,900
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125260C6-SVHBR-45065-16C1VBMT 160408/VCMT 160408661-7102ひし形頂角35°R工具:-17.5
72,900
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125269C6-SVJBL-45065-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-9150ひし形頂角35°L工具:-3
72,900
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125278C6-SVJBR-45065-16C1VBMT 160408/VCMT 160408661-7155ひし形頂角35°R工具:-3
72,900
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125287C6-SVMBL-00130-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-6060ひし形頂角35°L工具:-3
103,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125296C6-SVMBR-00130-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-2872ひし形頂角35°R工具:-3
103,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125305C6-SVVBN-00065-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-4500ひし形頂角35°N工具:17.5
72,900
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125540C8-SVJBL-55080-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-4487ひし形頂角35°L工具:-3
79,600
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125549C8-SVJBR-55080-16C1VBMT 160408/VCMT 160408661-7086ひし形頂角35°R工具:-3
79,600
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125558C8-SVMBL-00160-16C1VBMT 160408/VCMT 160408656-7647ひし形頂角35°L工具:-3
111,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125567C8-SVMBR-00160-16C1VBMT 160408/VCMT 160408661-7091ひし形頂角35°R工具:-3
111,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする