曜日別特売

CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット

CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIKCoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット - SANDVIK
クランプスクリュー/クランプ内容量1個
全44種類を絞り込む
トラスコ品番
適合チップ
勝手
44種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
適合チップ
勝手
リード角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18124517C4-TR-D13JCL-27050C1CoroTurn TR(TR-DC1308)656-1315ひし形頂角55°L工具:-3
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124526C4-TR-D13JCR-27050C1CoroTurn TR(TR-DC1308)656-4406ひし形頂角55°R工具:-3
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124535C4-TR-D13NCN-00050C1CoroTurn TR(TR-DC1308)655-9679ひし形頂角55°N工具:27.5
47,300
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124551C4-TR-V13HBL-27050C1CoroTurn TR(TR-VB1308)657-0800ひし形頂角35°L工具:-17.5
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124560C4-TR-V13HBR-27050C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-2895ひし形頂角35°R工具:-17.5
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124569C4-TR-V13JBL-27050C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-2822ひし形頂角35°L工具:-3
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124578C4-TR-V13JBR-27050C1CoroTurn TR(TR-VB1308)655-9753ひし形頂角35°R工具:-3
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124587C4-TR-V13UBL-27050C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-2880ひし形頂角35°L工具:-3
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124596C4-TR-V13UBR-27050C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-4407ひし形頂角35°R工具:-3
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124605C4-TR-V13VBN-00050C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-1243ひし形頂角35°N工具:17.5
56,900
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124937C5-TR-D13JCL-35060C1CoroTurn TR(TR-DC1308)656-7564ひし形頂角55°L工具:-3
52,600
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124946C5-TR-D13JCR-35060C1CoroTurn TR(TR-DC1308)656-4427ひし形頂角55°R工具:-3
52,600
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124955C5-TR-D13MCL-00115C1CoroTurn TR(TR-DC1308)656-9254ひし形頂角55°L工具:-3
52,600
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124971C5-TR-D13NCN-00060C1CoroTurn TR(TR-DC1308)656-1300ひし形頂角55°N工具:27.5
52,600
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124980C5-TR-V13HBL-35060C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-5978ひし形頂角35°L工具:-17.5
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124989C5-TR-V13HBR-35060C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-7591ひし形頂角35°R工具:-17.5
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18124998C5-TR-V13JBL-35060C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-7623ひし形頂角35°L工具:-3
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125007C5-TR-V13JBR-35060C1CoroTurn TR(TR-VB1308)655-9665ひし形頂角35°R工具:-3
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125016C5-TR-V13MBL-00115C1CoroTurn TR(TR-VB1308)661-7159ひし形頂角35°L工具:-3
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125025C5-TR-V13UBL-35060C1CoroTurn TR(TR-VB1308)657-0749ひし形頂角35°L工具:-3
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125041C5-TR-V13UBR-35060C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-4422ひし形頂角35°R工具:-3
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125050C5-TR-V13VBN-00060C1CoroTurn TR(TR-VB1308)661-7070ひし形頂角35°N工具:17.5
63,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125321C6-TR-D13JCL-45065C1CoroTurn TR(TR-DC1308)656-1242ひし形頂角55°L工具:-3
60,400
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125330C6-TR-D13JCR-45065C1CoroTurn TR(TR-DC1308)657-0780ひし形頂角55°R工具:-3
60,400
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125339C6-TR-D13MCL-00130C1CoroTurn TR(TR-DC1308)661-7117ひし形頂角55°L工具:-3
60,400
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125348C6-TR-D13NCN-00065C1CoroTurn TR(TR-DC1308)657-0769ひし形頂角55°N工具:27.5
60,400
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125357C6-TR-V13HBL-45065C1CoroTurn TR(TR-VB1308)657-0802ひし形頂角35°L工具:-17.5
73,300
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125366C6-TR-V13HBR-45065C1CoroTurn TR(TR-VB1308)661-7152ひし形頂角35°R工具:-17.5
73,300
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125375C6-TR-V13JBL-45065C1CoroTurn TR(TR-VB1308)661-7057ひし形頂角35°L工具:-3
73,300
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125391C6-TR-V13JBR-45065C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-1271ひし形頂角35°R工具:-3
73,300
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125400C6-TR-V13MBL-00130C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-7601ひし形頂角35°L工具:-3
73,300
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125409C6-TR-V13UBL-45065C1CoroTurn TR(TR-VB1308)655-9723ひし形頂角35°L工具:-3
73,300
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125418C6-TR-V13UBR-45065C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-7641ひし形頂角35°R工具:-3
73,300
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125427C6-TR-V13VBN-00065C1CoroTurn TR(TR-VB1308)655-9756ひし形頂角35°N工具:17.5
73,300
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125576C8-TR-D13JCL-55080C1CoroTurn TR(TR-DC1308)655-9696ひし形頂角55°L工具:-3
65,700
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125585C8-TR-D13JCR-55080C1CoroTurn TR(TR-DC1308)655-9739ひし形頂角55°R工具:-3
65,700
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125601C8-TR-D13MCL-00160C1CoroTurn TR(TR-DC1308)655-9653ひし形頂角55°L工具:-3
65,700
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125610C8-TR-V13HBL-55080C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-1270ひし形頂角35°L工具:-17.5
79,600
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125619C8-TR-V13HBR-55080C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-2849ひし形頂角35°R工具:-17.5
79,600
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125628C8-TR-V13JBL-55080C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-1298ひし形頂角35°L工具:-3
79,600
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125637C8-TR-V13JBR-55080C1CoroTurn TR(TR-VB1308)661-7142ひし形頂角35°R工具:-3
79,600
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125646C8-TR-V13MBL-00160C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-6021ひし形頂角35°L工具:-3
79,600
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125655C8-TR-V13UBL-55080C1CoroTurn TR(TR-VB1308)656-4448ひし形頂角35°L工具:-3
79,600
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125671C8-TR-V13UBR-55080C1CoroTurn TR(TR-VB1308)657-0793ひし形頂角35°R工具:-3
79,600
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする