SANDVIK
T-Max(R)P 旋削加工用カッティングユニット
適合
CNMG 120408
トラスコ品番
655-9714
適合チップ
ひし形頂角80°
勝手
R
クランプ
ピン/クランプ
シャンク幅(mm)
22
切込み角度(°)
95
リード角(°)
工具:-5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18124018
C3-PCLNR-22045-12C1
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください