曜日別特売

CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト

CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト - SANDVIK
クランプクランプ内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
勝手
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18123659C2T-RSA12-LX45J020DB661-7124152.4L25.730219.05
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123668C2T-RSA12-RX45G016DB657-0727152.4R24.714219.05
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123677C2T-RSA12-RX45J020DB655-9738152.4R25.730219.05
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123686C2T-RSA16-LX45G016DB656-7585152.4L31.064225.4
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123695C2T-RSA16-LX45J020DB655-9752152.4L32.080225.4
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123711C2T-RSA16-LX70J062DB656-1256190.5L42.748225.4
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123720C2T-RSA16-RX45G016DB656-5994152.4R31.064225.4
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123729C2T-RSA16-RX45J020DB656-2888152.4R32.080225.4
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123738C2T-RSA16-RX70J062DB655-9684190.5R42.748225.4
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123747C2T-RSA20-LX45J020DB656-2823152.4L38.430231.75
28,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123756C2T-RSA20-LX70J062DB661-7132190.5L49.098231.75
28,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123765C2T-RSA20-RX45J020DB656-9178152.4R38.430231.75
28,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123781C2T-RSA20-RX70J062DB656-1290190.5R49.098231.75
28,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123790C2T-RS20-LX45G04DB656-4479150L25.620
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123799C2T-RS20-LX45J05DB661-7092150L26.620
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123808C2T-RS20-N18GDB656-2893150N1220
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123817C2T-RS20-RX45G04DB656-9187150R25.620
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123826C2T-RS20-RX45J05DB656-4464150R26.620
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123835C2T-RS25-LX07L25DB657-0797190L3225
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123851C2T-RS25-LX45G04DB656-1244150L30.625
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123860C2T-RS25-LX45J05DB656-2827150L31.625
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123869C2T-RS25-LX70J16DB656-4441190L42.625
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123878C2T-RS25-N18GDB656-7672150N14.525
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123887C2T-RS25-N25JDB656-4416150N15.525
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123896C2T-RS25-RX07L25DB656-7651190R3225
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123905C2T-RS25-RX45G04DB656-1327150R30.625
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123921C2T-RS25-RX45J05DB657-0735150R31.625
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123930C2T-RS25-RX70J16DB656-9195190R42.625
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123939C2T-RS32-LX07L25DB656-9142190L4032
28,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123948C2T-RS32-LX70J16DB656-1253190L49.632
28,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123957C2T-RS32-N25JDB656-1318170N1932
28,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123966C2T-RS32-RX07L25DB656-9223190R4032
28,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18123975C2T-RS32-RX70J16DB655-9712190R49.632
28,700
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする