曜日別特売

CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト

CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト - SANDVIK
角度(°)90クランプクランプ内容量1個
全76種類を絞り込む
トラスコ品番
勝手
76種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
勝手
シャンク幅(mm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18120999C2R-CEA10-LD04GB656-9182150L12.49934.50088
25,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121008C2R-CEA10-RD04GB657-2306150R12.49934.50088
25,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121017C2R-CEA12-LD05GB656-9198180L15.02415.00126
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121026C2R-CEA12-LE05GB656-4481180L15.02415.00126
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121035C2R-CEA12-LG06GB656-1252180L15.25025.99948
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121051C2R-CEA12-RD05GB656-5999180R15.02415.00126
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121060C2R-CEA12-RE05GB661-7128180R15.02415.00126
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121069C2R-CEA12-RG06GB657-0746180R15.25025.99948
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121078C2R-CEA16-LE07GB656-7561200L19.94927.112
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121087C2R-CEA16-LG07GB655-9666200L19.7517.00024
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121096C2R-CEA16-LH07GB656-6087200L19.25077.00024
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121105C2R-CEA16-LJ08GB656-1267200L19.7518.001
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121121C2R-CEA16-RE07GB656-9181200R19.94927.112
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121130C2R-CEA16-RG07GB656-4419200R19.7517.00024
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121139C2R-CEA16-RH07GB656-7654200R19.25077.00024
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121148C2R-CEA16-RJ08GB657-0795200R19.7518.001
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121157C2R-CE16-LD04GB655-9748150L12.54.5
25,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121166C2R-CE16-RD04GB657-0752150R12.54.5
25,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121175C2R-CE20-LD05GB656-7608180L15.255
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121191C2R-CE20-LE05GB656-7640180L15.255
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121200C2R-CE20-LG06GB656-4493180L15.256
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121209C2R-CE20-RD05GB656-7666180R15.255
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121218C2R-CE20-RE05GB657-0733180R15.255
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121227C2R-CE20-RG06GB656-7637180R15.256
31,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121236C2R-CE25-LE07GB656-9209200L19.757
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121245C2R-CE25-LG07GB657-0835200L19.757
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121261C2R-CE25-LH07GB657-0731200L19.257
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121270C2R-CE25-LJ08GB656-2866200L19.758
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121279C2R-CE25-RE07GB656-9215200R19.757
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121288C2R-CE25-RG07GB655-9757200R19.757
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121297C2R-CE25-RH07GB656-1259200R19.257
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121306C2R-CE25-RJ08GB656-6040200R19.758
36,200
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121315C2R-CFA20-LE09GB656-1339250L25.75059.4996
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121331C2R-CFA20-LG09GB657-0764250L25.75058.99922
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121340C2R-CFA20-LH10GB656-9165250L26.74879.99998
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121349C2R-CFA20-LJ11GB661-7081250L27.249111.0007
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121358C2R-CFA20-RE09GB657-0775250R25.75059.4996
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121367C2R-CFA20-RG09GB655-9651250R25.75058.99922
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121376C2R-CFA20-RH10GB657-0725250R26.74879.99998
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121385C2R-CFA20-RJ11GB656-9196250R27.249111.0007
45,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121401C2R-CFA24-LG11GB656-9190299.999L30.200610.922
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121410C2R-CFA24-LH11GB655-9724299.999L31.000710.922
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121419C2R-CFA24-LJ11GB661-7065299.999L30.200611.0007
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121428C2R-CFA24-LK11GB657-0799299.999L30.200610.922
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121437C2R-CFA24-RG11GB656-6009299.999R30.200610.922
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121446C2R-CFA24-RH11GB655-9690299.999R31.000710.922
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121455C2R-CFA24-RJ11GB656-6052299.999R30.200611.0007
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121471C2R-CFA24-RK11GB656-2848299.999R30.200610.922
57,200
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121480C2R-CFA32-LH13GB657-0741349.999L38.249912.9997
64,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121489C2R-CFA32-LJ13GB656-5986349.999L38.699412.9997
64,400
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする