曜日別特売

CoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト

CoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト - SANDVIK
角度(°)90クランプクランプ内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
勝手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
勝手
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117718C2A-RSA12-LGK08B-DC656-2844127L29.057619.05
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117727C2A-RSA12-RGK08B-DC656-1336127R29.057619.05
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117998C2A-RSA16-LGK08B-DC656-2856152.4L35.407625.4
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118330C2A-RSA16-RGK08B-DC656-4495152.4R35.407625.4
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118497C2A-RS20-LGK08B-DC657-0803125L3020
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118567C2A-RS20-RGK08B-DC656-1296125R3020
20,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18118847C2A-RS25-LGK08B-DC656-1232150L3525
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119188C2A-RS25-RGK08B-DC661-7150150R3525
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする