CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト

CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIK
クランプクランプ内容量1個
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
勝手
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
勝手
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18121760C2R-QSA06-LD10DS656-126969.9999L9.5259.575
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121769C2R-QSA06-RD10DS656-601069.9999R9.5259.575
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121778C2R-QSA08-LD11DS656-447169.9999L12.712.75
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121787C2R-QSA08-RD11DS657-077469.9999R12.712.75
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121796C2R-QSA10-LD08DS656-918969.9999L15.87515.925
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121805C2R-QSA10-LD17DS657-077069.9999L15.87515.925
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121821C2R-QSA10-RD08DS656-919969.9999R15.87515.925
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121830C2R-QSA10-RD17DS656-608269.9999R15.87515.925
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121839C2R-QS10-LD10DS655-966970L1010.05
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121848C2R-QS10-RD10DS655-972870R1010.05
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121857C2R-QS12-LD11DS656-288370L1212.05
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121866C2R-QS12-RD11DS655-969470R1212.05
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121875C2R-QS16-LD08DS656-920870L1616.05
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121891C2R-QS16-LD17DS656-604570L1616.05
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121900C2R-QS16-RD08DS655-973670R1616.05
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18121909C2R-QS16-RD17DS656-924470R1616.05
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする