CoroCut(R) 2突切り加工用ブレード

CoroCut(R) 2突切り加工用ブレード - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り加工用ブレード - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り加工用ブレード - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り加工用ブレード - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り加工用ブレード - SANDVIKCoroCut(R) 2突切り加工用ブレード - SANDVIK
全長(mm)150高さ(mm)刃先:25クランプクランプシャンク幅(mm)8.325シャンク高さ(mm)25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)150最大切込み(mm)25機能幅(mm)8.325最大加工深さ(mm)25内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129880C2R-BL25-RH25DF1658-3508R
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129889C2R-BL25-RJ25DF1658-1959R
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129898C2R-BL25-RK25DF1658-3501R
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129907C2R-BR25-LH25DF1658-3494L
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129916C2R-BR25-LJ25DF1658-2012L
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129925C2R-BR25-LK25DF1658-1995L
21,300
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする