CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド

CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド - SANDVIKCoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド - SANDVIK
角度(°)90クランプクランプシャンク高さ(mm)0.1内容量1個
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
勝手
シャンク幅(mm)
機能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18119337C2A-SL32-LGH18A-040GB655-9668刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119346C2A-SL32-LGH18A-052GB656-4433刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119355C2A-SL32-LGH18A-064GB655-9749刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119371C2A-SL32-LGH18A-092GB656-2871刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119380C2A-SL32-LGH18A-132GB656-4485刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119389C2A-SL32-LGH18A-220GB656-5987刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119398C2A-SL32-LGH18A-300GB656-6062刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119407C2A-SL32-LGH18B-040GB656-4398刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119416C2A-SL32-LGH18B-052GB656-4494刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119425C2A-SL32-LGH18B-064GB656-4444刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119441C2A-SL32-LGH18B-092GB661-7074刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119450C2A-SL32-LGH18B-132GB657-0779刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119459C2A-SL32-LGH18B-220GB656-9162刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119468C2A-SL32-LGH18B-300GB656-5990刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119477C2A-SL32-LGJ18A-040GB661-7119刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119486C2A-SL32-LGJ18A-060GB656-2899刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119495C2A-SL32-LGJ18A-085GB657-0761刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119511C2A-SL32-LGJ18A-120GB657-0766刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119520C2A-SL32-LGJ18A-175GB656-9155刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119529C2A-SL32-LGJ18A-180GB656-4421刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119538C2A-SL32-LGJ18B-040GB656-2830刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119547C2A-SL32-LGJ18B-060GB656-9237刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119556C2A-SL32-LGJ18B-085GB656-6037刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119565C2A-SL32-LGJ18B-120GB656-9207刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119581C2A-SL32-LGJ18B-175GB656-4405刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119590C2A-SL32-LGJ18B-180GB656-9246刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119599C2A-SL32-LGK18A-040GB656-4492刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119608C2A-SL32-LGK18A-058GB656-6058刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119617C2A-SL32-LGK18A-088GB656-4472刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119626C2A-SL32-LGK18A-168GB656-4469刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119635C2A-SL32-LGK18A-220GB656-2886刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119651C2A-SL32-LGK18B-040GB656-1240刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119660C2A-SL32-LGK18B-058GB656-1314刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119669C2A-SL32-LGK18B-088GB656-2896刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119678C2A-SL32-LGK18B-168GB656-2837刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119687C2A-SL32-LGK18B-220GB655-9705刃先:0.1L41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119696C2A-SL32-RGH18A-040GB656-7607刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119705C2A-SL32-RGH18A-052GB656-1342刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119721C2A-SL32-RGH18A-064GB656-7565刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119730C2A-SL32-RGH18A-092GB656-1322刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119739C2A-SL32-RGH18A-132GB656-1258刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119748C2A-SL32-RGH18A-220GB657-0821刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119757C2A-SL32-RGH18A-300GB656-7645刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119766C2A-SL32-RGH18B-040GB656-9180刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119775C2A-SL32-RGH18B-052GB656-2885刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119791C2A-SL32-RGH18B-064GB657-0750刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119800C2A-SL32-RGH18B-092GB656-4466刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119809C2A-SL32-RGH18B-132GB661-7073刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119818C2A-SL32-RGH18B-220GB656-1283刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18119827C2A-SL32-RGH18B-300GB656-7606刃先:0.1R41.118
34,100
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする