CoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト

CoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIKCoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト - SANDVIK
クランプクランプ内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
勝手
シャンク幅(mm)
シャンク高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18115907C2R-QSA12-LH25CD658-4784114.508L19.550419.05
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18115916C2R-QSA16-LH25CB658-4583129.507L25.900425.4
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18115925C2R-QS25-LH20CB658-4771124.108L25.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18115941C2R-QS20-LH25CD658-4588114.108L20.520
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18115950C2R-QS25-LH25CB658-4591129.108L25.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18115959C2R-QSA16-LJ25CB658-4737129.507L25.900425.4
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18115968C2R-QS20-LJ20CB658-4618109.108L20.520
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18115977C2R-QS25-LJ25CB658-4607129.108L25.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18115986C2R-QS25-LK25CB658-4617129.108L25.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18115995C2R-QSA16-LL32CB658-4597137.483L26.901125.4
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116011C2R-QS25-LL32CB658-4755137.733L26.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116020C2R-QSA12-RH25CD658-4785114.508R19.550419.05
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116029C2R-QSA16-RH25CB658-4596129.507R25.900425.4
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116038C2R-QS25-RH20CB658-4773124.108R25.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116047C2R-QS20-RH25CD658-4768114.108R20.520
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116056C2R-QS25-RH25CB658-4603129.108R25.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116065C2R-QSA12-RJ20CB658-4766109.428R19.550419.05
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116081C2R-QSA16-RJ25CB658-4610129.507R25.900425.4
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116090C2R-QS20-RJ20CB658-4792109.108R20.520
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116099C2R-QS25-RJ25CB658-4595129.108R25.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116108C2R-QSA16-RK25CB658-4777129.507R25.900425.4
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116117C2R-QS25-RK25CB658-4760129.108R25.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116126C2R-QSA16-RL32CB658-4776137.483R26.901125.4
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116135C2R-QS25-RL32CB658-4740137.733R26.525
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116151C2R-QSA12-LH20CB658-4736109.428L19.550419.05
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116160C2R-QSA12-LJ20CB658-4619109.428L19.550419.05
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116169C2R-QSA16-LK25CB658-4790129.507L25.900425.4
45,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116178C2R-QSA12-RH20CB658-4746109.428R19.550419.05
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18116187C2R-QS20-RH20CB658-4613109.108R20.520
42,200
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする