曜日別特売

コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1825R 1.8kW ホワイト

コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1825R 1.8kW ホワイト - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)質量(kg)室内機:24.0ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750冷媒R32サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2期間消費電力量(kWh)1316/1480適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)内容量1台
注意
※ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18140748CWH-A1825R(W)
オープン
83,800
92,180(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする