曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129399WNGG080404-SGF657-55703.2切刃:3.2FinishingAlTiN
26,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129435WNMG080404-QM657-39748.2873切刃:8.2873MediumAlTiN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129451WNMG080404-SF657-23273.2切刃:3.2FinishingAlTiN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129460WNMG080404-SM657-39383.2切刃:3.2MediumAlTiN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130756WNMG080404-QM658-20058.2873切刃:8.2873MediumAlTiCrN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130765WNMG080404-SM658-19963.2切刃:3.2MediumAlTiCrN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130781WNMG080404-SMC658-19638.2873切刃:8.2873MediumAlTiCrN
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする