曜日別特売

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.4873有効長(mm)切刃:7.4873勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
材種
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
コーティング
適合被削材種
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129505WNMG080412-QM657-5565MediumAlTiNPMS1205
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129521WNMG080412-SF657-5516FinishingAlTiNMS1205
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129530WNMG080412-SM657-5575MediumAlTiNMS1205
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130826WNMG080412-QM658-1944MediumAlTiCrNMS1210
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130835WNMG080412-SM658-2001MediumAlTiCrNMS1210
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130851WNMG080412-SMC658-1982MediumAlTiCrNS1210
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130860WNMG080412-SMR658-1991MediumAlTiCrNMS1210
21,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする