SANDVIK
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
トラスコ品番
820-4753
材質
超硬
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
7.06
有効長(mm)
切刃:7.06
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
チップ形状
80°六角形
材種
S05F
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18115155
WNGG 08 04 12-SGF
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください