曜日別特売

傘しずく取りNHD-S

傘しずく取りNHD-S - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD-S - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD-S - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD-S - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD-S - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD-S - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD-S - CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD-S - CONDOR(山崎産業)

超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘滴取りの設置により、傘袋の削減につながります。
超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約570本分の雨滴を吸水。約4.4Lの保水が可能。
傘を数回振るだけで雨滴の約40%~60%を除去。
洗濯機で洗えるのでいつも衛生的。吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。
吸水パッドは1台につき2枚使用。(付属)

用途オフィスやホテル、公共施設の出入り口に材質ボディ:ステンレス粉体塗装、吸水パッド:マイクロファイバーモール糸質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×350×840内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18216741YA-105L-SB-SI本体:シルバー、吸水パッド:ブルー
96,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18216750YA-105L-SB-B本体:ブラック、吸水パッド:ブルー
96,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする