ジョー・プリンス竹下
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
・左右兼用型です。
・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途
点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
付属品
二股キー1本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
パネルカットの向きを変更して下さい。
仕上
シルバー色塗装
取付板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
互換品番
PH-42K-SUS/PH-42-SUS
内容量
1個
注意
※◇止金は別売りです。
※◇ハンドルのみ(ロック機構なし)として使用していただく場合でも、必ず止金を装着させてください。ガタつきの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18218728
PH-42-SV
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください