曜日別特売

Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り

Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り - ミヤゲンKiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り - ミヤゲンKiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り - ミヤゲンKiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り - ミヤゲンKiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り - ミヤゲンKiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り - ミヤゲンKiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り - ミヤゲンKiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り - ミヤゲン

Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器は、クリアな透明度で美味しさをそのまま伝える保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減に。液漏れしにくく煮物などにもお使いいただけます。

用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。透明耐熱温度(℃)-20~140入数(個)250内容量1セット(250個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182182906300065315500172.4×120.4×38
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
182182996300065316650172.4×120.4×47
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
182183086300065317750172.4×120.4×55
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1821831763000653181000172.4×120.4×65
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする