TOKISTAR
マイクロフットライト100
100V仕様で屋外でも使えるグレアレスフットライト
消費電力(W)
低輝度タイプ:0.1
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
定格電圧(V)
AC100
製品質量(g)
40
色温度(K)
2400
リード線(m)
0.75sq 0.2付
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
注意
非調光
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18217416
MFL100-L-24K-B
黒
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18217425
MFL100-L-24K-W
白
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください