曜日別特売

エックスワンSJX8

エックスワンSJX8 - PROX(プロックス)エックスワンSJX8 - PROX(プロックス)エックスワンSJX8 - PROX(プロックス)エックスワンSJX8 - PROX(プロックス)エックスワンSJX8 - PROX(プロックス)エックスワンSJX8 - PROX(プロックス)

強度に優れた8本編みPEライン付属のショアジギングリール
ショアジギング専用のPE付きスピニングリール。
4000番のボディサイズに8本編みのPEラインが巻かれたアルミスプールを搭載。
付属のPEラインは1.5号相当と2.0号相当の2ラインナップ。
ショアからのジギングに最適な約200m付属。
75mmのアルミハンドルにラウンドEVAノブを搭載しパワフルな巻き上げが可能。
ハンドル左右付替え可

適合2BB+1(ベアリング+クラッチ)ハンドル長さ(mm)75ギア比4.8:1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)最大:10内容量1個
注意
※PEラインのカラーは予告無く変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準自重(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220435#4000/1.5号-200m425付属PE:1.5/約200
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220451#4000/2号-200m430付属PE:2/約200
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする