イスになるキャリーカート大きな荷物もまとめて運べてイスにもなるアルミキャリー。直径約15cmの大きめのタイヤを装備し、小さな段差も楽に移動可能。釣場では椅子として使えます。折り畳み式で収納便利。座面部は取り外してお手入れ可能。・軽量アルミフレーム・キャリーバンド1本付・キャリー時の推奨耐荷重25kg以下・材質フレーム:アルミニウムフレームカバー:PE荷台フレーム:スチールタイヤ:ラバー+PP生地:ポリエステル