曜日別特売

タモジョイント

タモジョイント - PROX(プロックス)タモジョイント - PROX(プロックス)タモジョイント - PROX(プロックス)タモジョイント - PROX(プロックス)タモジョイント - PROX(プロックス)タモジョイント - PROX(プロックス)タモジョイント - PROX(プロックス)タモジョイント - PROX(プロックス)

ランディングネットに簡単に取付け可能な超軽量ジョイントシステム
お手持ちのランディングネットに簡単に取り付けられる超軽量(約75g)ジョイントシステム。
コンパクトな収納から素早くランディングモードに切換が可能。
収納時、ランディング時ロック機能付。
樹脂製なので錆びることなくメンテナンスも容易です。
タモホルダーとの併用でさらにスピーディーなランディングが可能になります。

材質ガラス繊維強化プラスチック自重(g)75内容量1個
注意
※タモジョイントのネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズに対応しておりますが、ピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18221887#ブルー
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221896#ブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221905#レッド
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする