曜日別特売

磯玉の柄 剛剣SE

磯玉の柄 剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣SE - PROX(プロックス)磯玉の柄 剛剣SE - PROX(プロックス)

サイズバリエーション豊富なスタンダード玉の柄
豊富なバリエーションの磯玉の柄。
硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。
持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。
4mから10mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。
基本性能が充実したハイコストパフォーマンスモデル。
・ショルダーベルト付属

仕舞(cm)111先径(mm)15.9カーボン(%)55内容量1個
注意
※独自の口金脱落防止加工を施しております。そのためソリッド柄付のギャフは装着ができませんのでご注意ください。
※メーカー玉ノ柄、玉網のネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224118#40040025.84346
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224127#50050028.45460
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224136#60060031.36580
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224145#70069034.57738
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224161#80079037.38878
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224170#90089039.891045
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224179#100099042.9101275
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする