PROX(プロックス)
攻棚ラウンドワカサギ
ワカサギ専用のコンパクトリール
ワカサギ釣り専用の小型ラウンドリール。
ライトラインを扱いやすい幅狭スプール。
棚停止フックを搭載しており、狙った棚へ落とせます。
操作しやすい独自のL型クラッチレバーを採用。
ベアリング
2BB
ハンドル
右
ハンドル長さ(mm)
68
自重(g)
160
ギア比
6.1:1
糸巻き量(号-m)
1/100(ナイロン)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
57
ドラグ力(Kg)
最大:2
内容量
1個
注意
※ナイロン1号以下推奨
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18224486
#45RB
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください