曜日別特売

ポータブル白度計(電池式)

ポータブル白度計(電池式) - アミッタリポータブル白度計(電池式) - アミッタリポータブル白度計(電池式) - アミッタリポータブル白度計(電池式) - アミッタリポータブル白度計(電池式) - アミッタリ

光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成
適切でシンプルな光路設計
補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能
簡単な操作性
245グループの計測データ保存可能
USB/Bluetoothデータ出力(オプション)
電池式の為、充電管理が不要

用途
白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。
捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。
付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター適合ゼロドリフト:≦0.1質量(g)305 (バッテリーは含みません)電源アルカリ電池表示安定度:≦0.5再現性≦ 1分解能0.1対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形照明LED 457 nm、照明条件:450計測範囲0~120環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RHサイズ(mm)136×44×78内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18226611OSK97BX216-2
52,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする