山崎実業
マグネットトラッシュカン タワー 7L ブラック
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
色
BK
質量(g)
730
備考
使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
1
内容量(L)
7
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×13.2×30
内寸(cm)
21.5×11.5×29.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18226848
1633
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません