ジェントルスロープ

ジェントルスロープ - 仙台銘板ジェントルスロープ - 仙台銘板ジェントルスロープ - 仙台銘板ジェントルスロープ - 仙台銘板

台車から大型車までスムーズに乗り入れできます。
緩勾配のため、乗り入れ時の急加速や繊細な操作が不要です。
積載物への衝撃を和らげます。
ゴム製の為、静粛性に優れており、ズレにくいです。
付属の連結金具でヨコ連結が可能です。別売りのアンカーで固定もできます。

付属品1枚につき、連結金具1本付属幅(mm)500内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18229210AR-401710050010100H
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18229201AR-4016504004.750H
11,000
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする