仙台銘板
エコラインスロープ
アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。
奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。
付属品
連結金具2個
長さ(mm)
1000
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
55
奥行(mm)
450
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18229185
AR-4027
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません