ポータブルクーラー 2.2kW

ポータブルクーラー 2.2kW - アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW - アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW - アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW - アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW - アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW - アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW - アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW - アイリスオーヤマ

冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。

質量(kg)20.05アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30運転モード冷風・除湿・送風(換気)タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)適用畳数対応:4.5~7畳内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227067IPA-2325S
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする