フィッシュキャッチャーR レギュラー

フィッシュキャッチャーR レギュラー - PROX(プロックス)フィッシュキャッチャーR レギュラー - PROX(プロックス)フィッシュキャッチャーR レギュラー - PROX(プロックス)

レギュラーサイズのキャッチャー
ラバーグリップで持ちやすくなったフィッシュキャッチャー。
ペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。
強靭なステンレスフック採用。
軽量アルミマシンカットのベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。
カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。
・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む
・カラビナ付スパイラルコード付属

材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)200質量(g)192内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222657-
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222666-
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222675-
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
18222691-
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする