曜日別特売

冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル

冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル - アイリスオーヤマ冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル - アイリスオーヤマ冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル - アイリスオーヤマ冷感 敷きパッド一体型ボックスシーツ シングル - アイリスオーヤマ

【抗菌防臭】【丸洗いOK】
敷きパッドとボックスシーツが一体化。干すスペースが確保できない、沢山洗うのが面倒などのお悩みを解決します。
QMAX値:0.551で触れるたびにひんやり快適。
厚さ約25cmまでの敷き布団、マットレスに使用可能です。全周ゴムなのでしっかり固定され、寝返りを打ってもずれにくくなっています。
夏に嬉しい抗菌防臭機能付き、洗濯機で丸洗い可能なので定期的にお手入れできて清潔。
サイズ展開はシングル、セミダブル、ダブルからお選びいただけます。

仕様QMAX値:0.551材質表生地:ナイロン50%、ポリエチレン50%/充填物:中綿:ポリエステル100%、不織布:ポリプロピレン100%、裏生地:ポリエステル100%質量(kg)1.18機能抗菌防臭(表生地)・丸洗い可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227180BXP-NPES5-Sライトグレージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
18227171BXP-NPES5-Sライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする