PROX(プロックス)
交換用どでかネット ラバーコート
魚に優しく軽量なラバーコート替網。
どでかランディングネットシリーズに適合する大型サイズ。
ポリエステルにラバーをコーティングしたラバーコートネットは、魚体を傷つけにくく、フック絡みを抑えます。
色
ネット:ブラック
網目(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
深さ(cm)
標準自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18221239
#24型
対応枠:61×64
ネット:70
280
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221248
#28型
対応枠:72×70
ネット:80
370
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221257
#35型
対応枠:87×88
ネット:80
520
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください