PROX(プロックス)
交換用どでかネット ナイロン
・ナイロン網は24号相当使用
半目約30mm目のモノフィラナイロンネット。手すきのためサイズには差異があります。
色
ネット:クリア
網目(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
深さ(cm)
標準自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18221205
#24型
対応枠:61×64
ネット:70
55
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221221
#28型
対応枠:72×70
ネット:80
65
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18221230
#35型
対応枠:87×88
ネット:80
80
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください