曜日別特売

アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型

アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 - PROX(プロックス)アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 - PROX(プロックス)アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 - PROX(プロックス)アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 - PROX(プロックス)アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 - PROX(プロックス)アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 - PROX(プロックス)アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 - PROX(プロックス)アルミフレーム(四つ折)ラバーコーティングネット付 ラウンド型 - PROX(プロックス)

ラウンド四つ折枠にラバーコーティングネットが付いた軽量枠セット
網が付いたラウンド型の軽量枠セット。
枠は軽量のアルミ製ラウンド型。持ち運びに便利な四つ折仕様。
網は魚に優しく軽量なラバーコーティングネット。
ターゲットに応じてフレームサイズが選べる軽量ランディングネット。

枠の色ガンメタ材質(枠)アルミ/ポリエステル(PVC)網目(mm)約7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
自重(g)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220225#45枠:直径45280(網)35
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220241#50枠:直径50320(網)40
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220250#60枠:直径60410(網)45
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする