曜日別特売

エギンガーブラックエアーK

エギンガーブラックエアーK - PROX(プロックス)エギンガーブラックエアーK - PROX(プロックス)エギンガーブラックエアーK - PROX(プロックス)エギンガーブラックエアーK - PROX(プロックス)エギンガーブラックエアーK - PROX(プロックス)エギンガーブラックエアーK - PROX(プロックス)エギンガーブラックエアーK - PROX(プロックス)エギンガーブラックエアーK - PROX(プロックス)

ハイスタンダードエギングロッド
使用頻度の高い3号のエギを中心とした操作性に優れたオールラウンダー。
振り抜けの良いブランクスは広範囲をサーチするためのロングキャストが決まり、バイトゾーンが格段に広がります。キレのあるジャークとハイレスポンスな操作が可能でエギに生命感を与え、バイト数がアップ。
全モデルにKガイドを搭載したハイスペックでハイスタンダードなエギングロッド。

サイズ(号)エギ:2.0-3.5号継数(本)2先径(mm)1.7カーボン(%)98適合ライン(号)0.4-1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220390#78ML23614110.6122.5
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220399#80ML24714611127.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220408#83ML25315011.2131.5
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする