曜日別特売

剣峰 てんからSE

剣峰 てんからSE - PROX(プロックス)剣峰 てんからSE - PROX(プロックス)剣峰 てんからSE - PROX(プロックス)

操作性抜群 ピンポイントの攻略に最適
デザインを一新、ピンポイントを確実に打ち込むのに最適な7:3調子。
ローラートップを採用し糸絡みを減少させ、打ち返しの多いてんからに最も使いやすく、操作性の良い竿に仕上げました。

仕舞(cm)51先径(mm)0.8カーボン(%)98内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224371#33033011.5868
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224380#36036014.5984
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
18225710#39039014.91098
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする