PROX(プロックス)
アルミフレーム(ワンピース)ラバーコーティングネット付 オーバル型
オーバル型アルミフレームにラバーコーティングネットが付いた軽量枠セット
軽量の枠と網がセット。
枠は軽量のアルミ製オーバル型。
網はポリエステルの網にラバーをコーティングした軽量で魚に優しい仕様です。
枠の色
ガンメタ
材質(枠)
アルミ/ポリエステル(PVC)
網目(mm)
約7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
自重(g)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18220198
#35
枠:35×39
250
(網)20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220207
#40
枠:40×55
350
(網)40
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18220216
#50
枠:50×65
450
(網)45
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください