結束フックキーパーに滑り止めゴムをセット
結束バンドタイプのフックキーパーに滑り止めゴムが付属。
滑り止めゴムはロッドに合わせて適度なサイズにカット。結束フックキーパーは余分をカットして使用。
滑り止めゴムをつけることで結束フックキーパーの滑りを防止すると同時にブランクスへの傷も防ぎます。
直径33mmまでのロッド径に対応。
結束フックキーパー単体でのご使用の場合は35mmまでのロッド径にお使いいただけます。
エギ、ジグなど様々なフックにお使いいただけます。
ブラック×パープル、ブラック×レッド、ブラック×蛍光イエローの3カラーをラインナップ。
1袋に結束フックキーパー5本と滑り止めゴムが2本入り。
・結束フックキーパー
全長150mm×幅4mm
・滑り止めゴム
全長130mm×幅7mm