曜日別特売

内海鯛サビキSE

内海鯛サビキSE - PROX(プロックス)内海鯛サビキSE - PROX(プロックス)内海鯛サビキSE - PROX(プロックス)内海鯛サビキSE - PROX(プロックス)内海鯛サビキSE - PROX(プロックス)

喰い込み抜群の真鯛サビキロッド
サビキ仕掛の真鯛釣りに特化した専用ロッド。
6:4調子のしなやかなブランクスは喰い込みを重視。多点ガイドセッティングにより綺麗なカーブを描きます。
糸絡みを軽減するKガイドセッティングと感度に優れた細身で握りやすいECSトリガーリールシートを採用。
違和感なく喰い込ませ、安定したやりとりができる真鯛サビキロッド。

質量(kg)146全長(cm)270元径(mm)11.2継数(本)2仕舞(cm)138.5錘負荷(号)20-60先径(mm)1.2カーボン含有率(%)83内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18220329#270
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする