曜日別特売

ネロスト EGDH

ネロスト EGDH - PROX(プロックス)

エギング専用ダブルハンドル搭載モデル
ネロストシリーズよりエギングモデルが登場。
ネロストのマットブラックボディを基調としたオールブラックカラーはイカの墨がついても汚れが目立ちにくい。
90mmダブルハンドル+オリジナルシェイプのラウンドEVAノブを搭載しパワフルなシャクリ操作が可能。
2000番クラスのボディにPE0.8号200mが巻けるスプールセッティング。
エギング、ティップランなどエギングをオールラウンドにこなせるモデル。
・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ

規格2000EGDHハンドル長さ(mm)90ギア比6.2:1糸巻き量(号-m)0.8/200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)79ドラグ力(Kg)最大:4標準自重(g)270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18222350-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする