曜日別特売

ワンハンドスキッドギャフ

ワンハンドスキッドギャフ - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフ - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフ - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフ - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフ - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフ - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフ - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフ - PROX(プロックス)

片手で素早いランディング!アオリイカ専用ギャフ
ワンハンドでアオリイカを取り込むランディングギャフ。
収納時はギャフが飛び出さないギャフロックカバーが付いたセーフティー機構。
取り込み時には片手でカバーを開き素早いランディングが可能。
穂先は視認性に優れたホワイト塗装。
ギャフはイカを掛けやすい6本針。
機動性にも優れた小継仕舞39~45.5cm。
着脱式カラビナが付属し、携行性抜群。
ランガンエギングの必須アイテム。
・ギャフロックカバー
・カラビナ付属

材料グラス直径(mm)ギャフ:44針本数(本)6先径(mm)7.5内容量1個
注意
※ギャフの針が曲がって広がると、キャップ内に収まらなくなる場合があります。その場合は、プライヤーなどで曲げて調整してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224021#350350311237.5385
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224030#430430381538570
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224039#500500381543630
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする