曜日別特売

ワンハンドスキッドギャフホルダープラス

ワンハンドスキッドギャフホルダープラス - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフホルダープラス - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフホルダープラス - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフホルダープラス - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフホルダープラス - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフホルダープラス - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフホルダープラス - PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフホルダープラス - PROX(プロックス)

ワンハンドスキッドギャフにホルダーがプラス
ワンハンドでアオリイカを取り込むランディングギャフ。
収納時はギャフが飛び出さないギャフロックカバーが付いたセーフティー機構で取り込み時には片手でカバーを開き素早いランディングが可能。
また、フックハンガーをベルトやベストに掛ける事で瞬時に着脱ができ、更に少ない動作で素早いイカの取り込みが可能。
小継仕舞で機動性にも優れたランガンエギングの必須アイテム。
ギャフロックカバー
ベルトやベストなどに装着できるフックハンガーが付いたホルダーを標準装備
スムーズな振出を可能にするクッションフィルター内蔵エアーホール付尻栓
機動性抜群の小継仕舞寸法

材料グラス直径(mm)ギャフ:44針本数(本)6先径(mm)7.5内容量1個
注意
※ギャフの針が曲がって広がると、キャップ内に収まらなくなる場合があります。その場合は、プライヤーなどで曲げて調整してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224048#350350311237.5451
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224057#430430381538650
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
18224066#500500381543708
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする