曜日別特売

攻棚ワカサギ スパイラル穂先

攻棚ワカサギ スパイラル穂先 - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ スパイラル穂先 - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ スパイラル穂先 - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ スパイラル穂先 - PROX(プロックス)攻棚ワカサギ スパイラル穂先 - PROX(プロックス)

スパイラルガイドセッティングのワカサギ専用穂先
スパイラルガイドセッティングのワカサギ専用丸穂先。
螺旋状にガイドを取付けることにより穂先のガイドが下向きになりラインがロッドに干渉しにくくなります。そのため仕掛けの沈下速度を速めることが可能。
トップは視認性の良いオレンジ塗装。
ベイトリール専用で電動リールの穂先に最適な5mm元径。
・丸グラスソリッド
・スパイラルガイドセッティング
・元部直径5mm

径(Φmm)5全長(cm)28錘負荷(号)45662標準自重(g)1.5内容量1個
注意
※グラス素材の特性上、曲がりやソリなどが発生いたしますが、強度や機能上問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18224565#28/S
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする