曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2167種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2167種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25240735CDM2L20-25Z1-XC8525ありロッド先端おねじ金具なしなし
6,110
5,551
6,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240751CDM2L20-25Z1-V-XC8525ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
6,710
6,038
6,642(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240760CDM2L20-25Z1-W-XC8525ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
6,930
6,295
6,925(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240769CDM2L20-25Z1-Q-XC8525ありロッド先端おねじロッドエンドなし
6,710
6,090
6,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240778CDM2L20-25FZ1-XC8525ありロッド先端めねじ金具なしなし
6,110
5,551
6,106(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240787CDM2L20-50Z1-XC8550ありロッド先端おねじ金具なしなし
6,440
5,782
6,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240796CDM2L20-50Z1-V-XC8550ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
7,040
6,282
6,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240805CDM2L20-50Z1-W-XC8550ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
7,260
6,538
7,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240821CDM2L20-50Z1-Q-XC8550ありロッド先端おねじロッドエンドなし
7,040
6,321
6,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240830CDM2L20-50FZ1-XC8550ありロッド先端めねじ金具なしなし
6,440
5,782
6,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240839CDM2L20-75Z1-XC8575ありロッド先端おねじ金具なしなし
6,770
6,026
6,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240848CDM2L20-75Z1-V-XC8575ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
7,370
6,526
7,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240857CDM2L20-75Z1-W-XC8575ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
7,590
6,769
7,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240866CDM2L20-75Z1-Q-XC8575ありロッド先端おねじロッドエンドなし
7,370
6,564
7,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240875CDM2L20-75FZ1-XC8575ありロッド先端めねじ金具なしなし
6,770
6,026
6,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240891CDM2L20-100Z1-XC85100ありロッド先端おねじ金具なしなし
7,100
6,282
6,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240900CDM2L20-100Z1-V-XC85100ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
7,700
6,769
7,446(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240909CDM2L20-100Z1-W-XC85100ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
7,920
7,026
7,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240918CDM2L20-100Z1-Q-XC85100ありロッド先端おねじロッドエンドなし
7,700
6,821
7,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240927CDM2L20-100FZ1-XC85100ありロッド先端めねじ金具なしなし
7,100
6,282
6,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240936CDM2L20-125Z1-XC85125ありロッド先端おねじ金具なしなし
7,430
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240945CDM2L20-125Z1-V-XC85125ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
8,030
7,090
7,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240961CDM2L20-125Z1-W-XC85125ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
8,250
7,333
8,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240970CDM2L20-125Z1-Q-XC85125ありロッド先端おねじロッドエンドなし
8,030
7,128
7,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240979CDM2L20-125FZ1-XC85125ありロッド先端めねじ金具なしなし
7,430
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240988CDM2L20-150Z1-XC85150ありロッド先端おねじ金具なしなし
7,760
6,833
7,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
25240997CDM2L20-150Z1-V-XC85150ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
8,360
7,321
8,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241006CDM2L20-150Z1-W-XC85150ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
8,580
7,577
8,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241015CDM2L20-150Z1-Q-XC85150ありロッド先端おねじロッドエンドなし
8,360
7,372
8,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241031CDM2L20-150FZ1-XC85150ありロッド先端めねじ金具なしなし
7,760
6,833
7,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241040CDM2L20-200Z1-XC85200ありロッド先端おねじ金具なしなし
8,420
7,308
8,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241049CDM2L20-200Z1-V-XC85200ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
9,020
7,808
8,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241058CDM2L20-200Z1-W-XC85200ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
9,240
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241067CDM2L20-200Z1-Q-XC85200ありロッド先端おねじロッドエンドなし
9,020
7,846
8,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241076CDM2L20-200FZ1-XC85200ありロッド先端めねじ金具なしなし
8,420
7,308
8,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241085CDM2L20-250Z1-XC85250ありロッド先端おねじ金具なしなし
9,080
7,859
8,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241101CDM2L20-250Z1-V-XC85250ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
9,680
8,359
9,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241110CDM2L20-250Z1-W-XC85250ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
9,900
8,603
9,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241119CDM2L20-250Z1-Q-XC85250ありロッド先端おねじロッドエンドなし
9,680
8,397
9,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241128CDM2L20-250FZ1-XC85250ありロッド先端めねじ金具なしなし
9,080
7,859
8,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241137CDM2L20-300Z1-XC85300ありロッド先端おねじ金具なしなし
9,630
8,282
9,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241146CDM2L20-300Z1-V-XC85300ありロッド先端おねじ1山ナックルジョイントなし
10,230
8,782
9,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241155CDM2L20-300Z1-W-XC85300ありロッド先端おねじ2山ナックルジョイントなし
10,450
9,026
9,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241171CDM2L20-300Z1-Q-XC85300ありロッド先端おねじロッドエンドなし
10,230
8,821
9,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
25241180CDM2L20-300FZ1-XC85300ありロッド先端めねじ金具なしなし
9,630
8,282
9,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
25307217CDM2L20-25Z1-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,756
12,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
25307251CDM2L20-25Z1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
25307278CDM2L20-25Z1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,756
12,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
25307305CDM2L20-25Z1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
25307339CDM2L20-25Z1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,756
12,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする