曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4054種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
4054種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25495998CDM2C20-25Z1-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,150
11,756
12,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496025CDM2C20-25Z1-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,460
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496059CDM2C20-25Z1-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,150
11,756
12,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496086CDM2C20-25Z1-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,460
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496120CDM2C20-25Z1-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,150
11,756
12,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496147CDM2C20-25Z1-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,460
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496181CDM2C20-25Z1-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,480
12,064
13,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496208CDM2C20-25Z1-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,630
8,654
9,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496235CDM2C20-25Z1-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,480
12,064
13,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496269CDM2C20-25Z1-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,630
8,654
9,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496296CDM2C20-25Z1-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,480
12,064
13,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496330CDM2C20-25Z1-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,630
8,654
9,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496357CDM2C20-25Z1-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
10,950
9,782
10,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496391CDM2C20-25Z1-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
8,360
7,513
8,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496418CDM2C20-25Z1-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,730
9,641
10,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496445CDM2C20-25Z1-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,250
7,436
8,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496759CDM2C20-25Z1-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
9,410
8,423
9,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496777CDM2C20-25Z1-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
7,590
6,833
7,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496795CDM2C20-25Z1-V-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,750
12,244
13,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25496820CDM2C20-25Z1-V-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,070
8,987
9,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497145CDM2C20-25Z1-V-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,750
12,244
13,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497170CDM2C20-25Z1-V-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,070
8,987
9,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497188CDM2C20-25Z1-V-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,750
12,244
13,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497206CDM2C20-25Z1-V-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,070
8,987
9,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497231CDM2C20-25Z1-V-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,080
12,551
13,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497398CDM2C20-25Z1-V-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,230
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497425CDM2C20-25Z1-V-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,080
12,551
13,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497459CDM2C20-25Z1-V-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,230
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497556CDM2C20-25Z1-V-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,080
12,551
13,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497590CDM2C20-25Z1-V-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,230
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497617CDM2C20-25Z1-V-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,550
10,269
11,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497635CDM2C20-25Z1-V-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
8,970
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497660CDM2C20-25Z1-V-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,330
10,128
11,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497678CDM2C20-25Z1-V-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,860
7,936
8,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497696CDM2C20-25Z1-V-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,010
8,923
9,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497721CDM2C20-25Z1-V-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,200
7,321
8,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497739CDM2C20-25Z1-W-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
13,970
12,500
13,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497757CDM2C20-25Z1-W-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,290
9,244
10,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497791CDM2C20-25Z1-W-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
13,970
12,500
13,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497818CDM2C20-25Z1-W-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,290
9,244
10,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
25497845CDM2C20-25Z1-W-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,970
12,500
13,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
25498019CDM2C20-25Z1-W-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,290
9,244
10,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
25498046CDM2C20-25Z1-W-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,300
12,808
14,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
25498080CDM2C20-25Z1-W-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,450
9,397
10,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
25498281CDM2C20-25Z1-W-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,300
12,808
14,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
25498308CDM2C20-25Z1-W-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,450
9,397
10,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
25498335CDM2C20-25Z1-W-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,300
12,808
14,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
25498369CDM2C20-25Z1-W-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,450
9,397
10,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
25498396CDM2C20-25Z1-W-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
11,770
10,526
11,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
25498430CDM2C20-25Z1-W-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,190
8,256
9,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする