曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1935種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
1935種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25081327CDM2D20-25Z1-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,756
12,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081336CDM2D20-25Z1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081345CDM2D20-25Z1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,756
12,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081361CDM2D20-25Z1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081370CDM2D20-25Z1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,150
11,756
12,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081379CDM2D20-25Z1-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081388CDM2D20-25Z1-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,480
12,064
13,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081397CDM2D20-25Z1-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,630
8,654
9,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081406CDM2D20-25Z1-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,480
12,064
13,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081415CDM2D20-25Z1-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,630
8,654
9,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081431CDM2D20-25Z1-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,480
12,064
13,270(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081440CDM2D20-25Z1-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,630
8,654
9,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081449CDM2D20-25Z1-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,950
9,782
10,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081458CDM2D20-25Z1-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,360
7,513
8,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081467CDM2D20-25Z1-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,730
9,641
10,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081476CDM2D20-25Z1-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,250
7,436
8,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081485CDM2D20-25Z1-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,410
8,423
9,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081501CDM2D20-25Z1-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
7,590
6,833
7,516(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081510CDM2D20-25Z1-V-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,750
12,244
13,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081519CDM2D20-25Z1-V-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,070
8,987
9,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081528CDM2D20-25Z1-V-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,750
12,244
13,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081537CDM2D20-25Z1-V-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,070
8,987
9,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081546CDM2D20-25Z1-V-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,750
12,244
13,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081555CDM2D20-25Z1-V-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,070
8,987
9,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081571CDM2D20-25Z1-V-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,080
12,551
13,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081580CDM2D20-25Z1-V-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,230
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081589CDM2D20-25Z1-V-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,080
12,551
13,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081598CDM2D20-25Z1-V-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,230
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081607CDM2D20-25Z1-V-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,080
12,551
13,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081616CDM2D20-25Z1-V-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,230
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081625CDM2D20-25Z1-V-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,550
10,269
11,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081641CDM2D20-25Z1-V-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,970
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081650CDM2D20-25Z1-V-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,330
10,128
11,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081659CDM2D20-25Z1-V-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,860
7,936
8,730(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081668CDM2D20-25Z1-V-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,010
8,923
9,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081677CDM2D20-25Z1-V-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,200
7,321
8,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081686CDM2D20-25Z1-W-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,970
12,500
13,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081695CDM2D20-25Z1-W-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,290
9,244
10,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081711CDM2D20-25Z1-W-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,970
12,500
13,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081720CDM2D20-25Z1-W-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,290
9,244
10,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081729CDM2D20-25Z1-W-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,970
12,500
13,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081738CDM2D20-25Z1-W-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,290
9,244
10,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081747CDM2D20-25Z1-W-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,300
12,808
14,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081756CDM2D20-25Z1-W-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,450
9,397
10,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081765CDM2D20-25Z1-W-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,300
12,808
14,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081781CDM2D20-25Z1-W-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,450
9,397
10,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081790CDM2D20-25Z1-W-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,300
12,808
14,089(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081799CDM2D20-25Z1-W-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,450
9,397
10,337(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081808CDM2D20-25Z1-W-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,770
10,526
11,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081817CDM2D20-25Z1-W-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
9,190
8,256
9,082(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする