曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2032件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24969047CDM2BZ20-25Z1-M9N-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
11,990
10,705
11,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969056CDM2BZ20-25Z1-M9NS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
8,640
7,744
8,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969065CDM2BZ20-25Z1-M9P-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
11,990
10,705
11,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969081CDM2BZ20-25Z1-M9PS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
8,640
7,744
8,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969090CDM2BZ20-25Z1-M9B-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,770
10,538
11,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969099CDM2BZ20-25Z1-M9BS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,530
7,667
8,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969108CDM2BZ20-25Z1-H7C-XC8525オートスイッチ:DC12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,970
12,603
13,863(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969117CDM2BZ20-25Z1-H7CS-XC8525オートスイッチ:DC12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,630
8,692
9,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969126CDM2BZ20-25Z1-M9NW-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
12,320
11,026
12,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969135CDM2BZ20-25Z1-M9NWS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
8,800
7,897
8,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969151CDM2BZ20-25Z1-M9PW-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
12,320
11,026
12,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969160CDM2BZ20-25Z1-M9PWS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
8,800
7,897
8,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969169CDM2BZ20-25Z1-M9BW-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,320
11,026
12,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969178CDM2BZ20-25Z1-M9BWS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,800
7,897
8,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969187CDM2BZ20-25Z1-H7NF-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:4線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,850
13,308
14,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969196CDM2BZ20-25Z1-H7NFS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:4線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,070
9,051
9,956(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969205CDM2BZ20-25Z1-A96-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
9,790
8,731
9,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969221CDM2BZ20-25Z1-A96S-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
7,540
6,756
7,432(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969230CDM2BZ20-25Z1-A93-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
9,570
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969239CDM2BZ20-25Z1-A93S-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
7,430
6,692
7,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969248CDM2BZ20-25Z1-A90-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
8,250
7,385
8,124(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969257CDM2BZ20-25Z1-A90S-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
6,770
6,090
6,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969266CDM2BZ20-25Z1-B54-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100,200オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,420
12,179
13,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969275CDM2BZ20-25Z1-B54S-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100,200オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,350
8,487
9,336(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969291CDM2BZ20-25Z1-B64-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC200以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,550
10,346
11,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969300CDM2BZ20-25Z1-B64S-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC200以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,420
7,564
8,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969309CDM2BZ20-25Z1-C73C-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,770
10,487
11,536(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969318CDM2BZ20-25Z1-C73CS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,530
7,641
8,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969327CDM2BZ20-25Z1-C80C-XC8525オートスイッチ:DC24,12 AC24以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,660
10,346
11,381(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969336CDM2BZ20-25Z1-C80CS-XC8525オートスイッチ:DC24,12 AC24以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,470
7,564
8,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969345CDM2BZ20-25Z1-B59W-XC8525オートスイッチ:DC24オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,190
12,744
14,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969361CDM2BZ20-25Z1-B59WS-XC8525オートスイッチ:DC24オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,740
8,769
9,646(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969370CDM2BZ20-25Z1-V-M9N-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
12,600
11,205
12,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969379CDM2BZ20-25Z1-V-M9NS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,240
8,244
9,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969388CDM2BZ20-25Z1-V-M9P-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
12,600
11,205
12,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969397CDM2BZ20-25Z1-V-M9PS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,240
8,244
9,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969406CDM2BZ20-25Z1-V-M9B-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,380
11,038
12,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969415CDM2BZ20-25Z1-V-M9BS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,130
8,154
8,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969431CDM2BZ20-25Z1-V-H7C-XC8525オートスイッチ:DC12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,580
13,090
14,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969440CDM2BZ20-25Z1-V-H7CS-XC8525オートスイッチ:DC12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,230
9,192
10,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969449CDM2BZ20-25Z1-V-M9NW-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
12,930
11,513
12,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969458CDM2BZ20-25Z1-V-M9NWS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
9,410
8,397
9,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969467CDM2BZ20-25Z1-V-M9PW-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
12,930
11,513
12,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969476CDM2BZ20-25Z1-V-M9PWS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
9,410
8,397
9,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969485CDM2BZ20-25Z1-V-M9BW-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,930
11,513
12,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969501CDM2BZ20-25Z1-V-M9BWS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,410
8,397
9,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969510CDM2BZ20-25Z1-V-H7NF-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:4線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,460
13,795
15,175(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969519CDM2BZ20-25Z1-V-H7NFS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:4線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,670
9,538
10,492(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969528CDM2BZ20-25Z1-V-A96-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
10,400
9,231
10,154(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969537CDM2BZ20-25Z1-V-A96S-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
8,140
7,256
7,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする